SIEMENS - CONT.REL.4NO+4NC,60VDC,SCREW,VAR SX023725 - 3RH2344-1DE40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 60-60 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 4
Segédérintkezők száma, záró - 4
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023725
Gyártói cikkszám
3RH2344-1DE40
Gyártói típuskód
3RH2344-1DE40
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
60-60 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
kontaktorrelé, 4 NO + 4 NC, 60 V DC, varisztorral bedugva, csavaros kapocs, S00-as keretméret, kivehető segédkapcsoló, alapkészülék: 4 NC, segédkapcsoló: 4 NEM SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlő áramkörben lévő vezérlőjelek kapcsolásához. A SIRIUS 3RH2