Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONT.REL., 5NO+3NC, 120VAC 50/60 HZ SX023740 - 3RH2353-1CK20-0KA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONT.REL., 5NO+3NC, 120VAC 50/60 HZ SX023740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 120-120 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 3

  • Segédérintkezők száma, záró - 5

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

96 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023740

Gyártói cikkszám

3RH2353-1CK20-0KA0

Gyártói típuskód

3RH2353-1CK20-0KA0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

120-120 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

3

Segédérintkezők száma, záró:

5

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-120 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

    Kontaktorrelé, 5 NO + 3 NC

    A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelék megbízható és időtakarékos megoldást kínálnak vezérlőjelek kapcsolásához.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 120 V AC
    • Frekvencia: 50/60 Hz
    • Kapcsolók: 5 NO + 3 NC
    • Keretszélesség: S00
    • Kivehető segédkapcsoló: 2 NO + 2 NC
    • Segédkapcsoló: 3 NO + 1 NC
    • Kapocs: csavaros
    • Klímaálló kivitel
    • Engedélyek: IEC és UL/CSA
    • 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető

    Vásárlói előnyök:

    • Pozitív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • Egyszerű és gyors telepítés a megbízható csatlakozási technológiának köszönhetően
    • Széles választék a 3RT2 kontaktorokhoz tartozó tartozékokból
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Világszerte használható a megfelelő engedélyek miatt