Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,AC 32V 50HZ,38V 60HZ SX023377 - 3RH2122-1AC60

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,AC 32V 50HZ,38V 60HZ SX023377

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 32-32 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023377

Gyártói cikkszám

3RH2122-1AC60

Gyártói típuskód

3RH2122-1AC60

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

32-32 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

-99999

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

38-38 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

-99999

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

-99999

kontaktorrelé, 2 NO + 2 NC, 32 V AC, 50 Hz / 38 V, 60 Hz, csavaros kapocs, S00 keretméret SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelék szabványnak megfelelő kapocsjelölésekkel és megbízható és i