Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,AC220/240V 50/60HZ SX023389 - 3RH2122-1AP60

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,AC220/240V 50/60HZ SX023389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023389

Gyártói cikkszám

3RH2122-1AP60

Gyártói típuskód

3RH2122-1AP60

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 2 NO + 2 NC, 220 V AC, 50 Hz / 240 V, 60 Hz

    A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával.

    Műszaki adatok:

    • 2 NO + 2 NC érintkező
    • 220 V AC, 50 Hz / 240 V, 60 Hz működés
    • Csavaros kapocs
    • S00 keretméret
    • Klímaálló kivitel
    • 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
    • Megfelelő engedélyek: IEC és UL/CSA

    Ügyfél előnyök:

    • Szabványos kapocsjelölések a könnyű azonosítás érdekében
    • Positív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Széles választékú tartozékok a 3RT2 kontaktorokhoz
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer