Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,AC24V 50/60HZ SX023376 - 3RH2122-1AB00-1AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,AC24V 50/60HZ SX023376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023376

Gyártói cikkszám

3RH2122-1AB00-1AA0

Gyártói típuskód

3RH2122-1AB00-1AA0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

kontaktorrelé, 2 NO + 2 NC, 24 V AC, 50/60 Hz, csavaros kapocs, S00 keretméret, függőleges beépítési helyzet SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelék szabványnak megfelelő kapocsjelölésekkel