SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,DC110V SX023402 - 3RH2122-1BF40-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023402
Gyártói cikkszám
3RH2122-1BF40-1AA0
Gyártói típuskód
3RH2122-1BF40-1AA0
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-110 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
kontaktorrelé, 2 NO + 2 NC, 110 V DC, csavaros kapocs, S00 keretméret, függőleges beépítési helyzet SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelék szabványnak megfelelő kapocsjelölésekkel és megbí