SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,DC24V,DIODE,UPRIGHT SX023447 - 3RH2122-2FB40-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023447
Gyártói cikkszám
3RH2122-2FB40-1AA0
Gyártói típuskód
3RH2122-2FB40-1AA0
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
- 2 NO + 2 NC érintkező
- 24 V DC feszültség
- Integrált dióda
- Rugós kapocs
- S00 keretméret
- Függőleges beépítési helyzet
- Klímaálló kivitel
- 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
- Megfelelő engedélyek: IEC és UL/CSA
- Egyszerű és gyors telepítés a rugós csatlakozóknak köszönhetően
- Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív működtetésű érintkezők
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolása a kimenetek többszöröségének köszönhetően
- Széles választékú tartozékok a 3RT2 kontaktorokhoz
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Kontaktorrelé, 2 NO + 2 NC, 24 V DC
A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben tervezett, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával rendelkezik.