SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,DC24V,UPRIGHT SX023397 - 3RH2122-1BB40-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - -99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023397
Gyártói cikkszám
3RH2122-1BB40-1AA0
Gyártói típuskód
3RH2122-1BB40-1AA0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
-99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
-99999
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
-99999--99999 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
-99999
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
-99999