SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,DC24V,VAR. INTEGR. SX023422 - 3RH2122-1UB40-0KV0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023422
Gyártói cikkszám
3RH2122-1UB40-0KV0
Gyártói típuskód
3RH2122-1UB40-0KV0
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
kontaktorrelé, 2 NO + 2 NC, 24 V DC, integrált varisztorral, csavaros kapocs, S00 keretméret, VW berendezés specifikáció szerinti csomagolási címke SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolására a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelék sz