SIEMENS - CONT. RELAY 31 E DIN EN 50 011 SX029634 - 3TH2031-0LE4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 60-60 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
Segédérintkezők száma, váltó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029634
Gyártói cikkszám
3TH2031-0LE4
Gyártói típuskód
3TH2031-0LE4
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
60-60 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0