SIEMENS - CONT.RELAY,3NO+1NC,AC208V 50/60HZ SX023503 - 3RH2131-1AM20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-208 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023503
Gyártói cikkszám
3RH2131-1AM20
Gyártói típuskód
3RH2131-1AM20
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
208-208 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
-99999
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
208-208 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
-99999
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
-99999
- 3 NO + 1 NC érintkező
- Feszültség: 208 V AC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Csavaros kapocs
- S00 keretméret
- Klímaálló kivitel
- 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
- AC vagy DC működés
- Megfelelő engedélyek: IEC és UL/CSA
- Pozitív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
- Nagy érintkezési megbízhatóság
- Széles választékú tartozékok a 3RT2 mágneskapcsolókhoz
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
Kontaktorrelé, 3 NO + 1 NC, 208 V AC, 50/60 Hz
A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával rendelkezik.