SIEMENS - CONT.RELAY,3NO+1NC,AC24V 50/60HZ SX023497 - 3RH2131-1AB00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023497
Gyártói cikkszám
3RH2131-1AB00
Gyártói típuskód
3RH2131-1AB00
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 3 NO + 1 NC érintkező
- 24 V AC, 50/60 Hz működés
- Csavaros kapocs
- S00 keretméret
- Klímaálló kivitel
- Positív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
- AC vagy DC működés lehetősége
- 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
- Széles választék a 3RT2 kontaktorokhoz tartozó tartozékokból
- IEC és UL/CSA engedélyek
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Megbízható érintkezési teljesítmény
- Lehetővé teszi a több segédáramkör egyidejű kapcsolását
- Világszerte használható a megfelelő engedélyeknek köszönhetően
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Kontaktorrelé, 3 NO + 1 NC, 24 V AC, 50/60 Hz
A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben készült, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával.