SIEMENS - CONT.RELAY,3NO+1NC,DC30V SX023517 - 3RH2131-1BC40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 30-30 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023517
Gyártói cikkszám
3RH2131-1BC40
Gyártói típuskód
3RH2131-1BC40
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
30-30 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
- 3 NO + 1 NC érintkező
- 30 V DC működés
- Csavaros kapocs
- S00 keretméret
- Klímaálló kivitel
- 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
- Megfelelő engedélyek: IEC és UL/CSA
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Positív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
- Széles választék a tartozékokból
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Kontaktorrelé, 3 NO + 1 NC, 30 V DC
A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával rendelkezik.