SIEMENS - CONT.RELAY,4NO+4NC,DC24V SX023664 - 3RH2235-2BB40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Szerelési mód - csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023664
Gyártói cikkszám
3RH2235-2BB40
Gyártói típuskód
3RH2235-2BB40
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Szerelési mód:
csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Segédérintkezők száma, záró:
4
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
kontaktorrelé, 3 NO + 5 NC, 24 V DC, rugós kapocs, S00 keretméret, zárt segédkapcsoló SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelék szabványnak megfelelő kapocsjelölésekkel és megbízható és időta