Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONT.RELAY,4NO+4NC,DC24V SX023669 - 3RH2244-1BB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONT.RELAY,4NO+4NC,DC24V SX023669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 4

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023669

Gyártói cikkszám

3RH2244-1BB40

Gyártói típuskód

3RH2244-1BB40

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 4 NO + 4 NC, 24 V DC

    A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelé a vezérlőjelek kapcsolásához készült, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával.

    Műszaki adatok:

    • 4 NO + 4 NC érintkező
    • 24 V DC tápfeszültség
    • Csavaros kapocs
    • S00 keretméret
    • Zárt segédkapcsoló
    • Klímaálló kivitel
    • IEC és UL/CSA engedélyek
    • AC vagy DC működés
    • Rugós vagy csavaros csatlakozók
    • 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető

    Ügyfél előnyök:

    • Pozitív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Széles választékú tartozékok a 3RT2 kontaktorokhoz
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer