Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONT.RELAY,4NO,AC 480V 60HZ SX023629 - 3RH2140-2AV60

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONT.RELAY,4NO,AC 480V 60HZ SX023629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Kézi irányítás - Nem

  • Kezelőfelület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023629

Gyártói cikkszám

3RH2140-2AV60

Gyártói típuskód

3RH2140-2AV60

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

480-480 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

kontaktorrelé, 4 NO, 480 V AC, 60 Hz, rugós kapocs, S00 keretméret SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelék szabványnak megfelelő kapocsjelölésekkel és megbízható és időtakarékos csatlakozás