Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONT.RELAY,4NO,AC 60V 50/60HZ SX023583 - 3RH2140-1AE00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONT.RELAY,4NO,AC 60V 50/60HZ SX023583

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 60-60 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047621071787

Sonepar cikkszám

SX023583

Gyártói cikkszám

3RH2140-1AE00

Gyártói típuskód

3RH2140-1AE00

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

60-60 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

60-60 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

kontaktor relé, 4 NO, 60 V AC, 50/60 Hz, csavaros kapocs, S00 keretméret