SIEMENS - CONT.RELAY,4NO,AC110/120V 50/60HZ SX023586 - 3RH2140-1AK60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023586
Gyártói cikkszám
3RH2140-1AK60
Gyártói típuskód
3RH2140-1AK60
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
120-120 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 4 NO érintkező
- 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
- Csavaros kapocs
- S00 keretméret
- Klímaálló kivitel
- Pozitív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
- AC vagy DC működés
- Rendelkezésre álló tartozékok a 3RT2 mágneskapcsolókhoz
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
- Nagy érintkezési megbízhatóság
- Széles választék a tartozékokból
- Világszerte használható a megfelelő engedélyeknek köszönhetően
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Kontaktorrelé, 4 NO, 110 V AC, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával.