SIEMENS - CONT.RELAY,4NO,AC600V 60HZ SX023594 - 3RH2140-1AT60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, záró - 4
LED-kijelzővel - Nem
Kézi irányítás - Nem
Kezelőfelület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023594
Gyártói cikkszám
3RH2140-1AT60
Gyártói típuskód
3RH2140-1AT60
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
600-600 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
kontaktorrelé, 4 NO, 600 V AC, 60 Hz, csavaros kapocs, S00 keretméret SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelék szabványnak megfelelő kapocsjelölésekkel és megbízható és időtakarékos csatlako