SIEMENS - CONT.RELAY,4NO,DC110V SX023605 - 3RH2140-1BF40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023605
Gyártói cikkszám
3RH2140-1BF40
Gyártói típuskód
3RH2140-1BF40
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-110 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 4 NO érintkező
- 110 V DC feszültség
- Csavaros kapocs
- S00 keretméret
- Klímaálló kivitel
- IEC és UL/CSA engedélyek
- AC vagy DC működés
- Rápattintható segédkapcsolók 8 pólusig
- Szabványos kapocsjelölések a könnyű telepítés érdekében
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
- Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív működtetés
- Nagy érintkezési megbízhatóság
- Széles választékú tartozékok a 3RT2 kontaktorokhoz
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
Kontaktorrelé, 4 NO, 110 V DC
A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával rendelkezik.