Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONT.RELAY,4NO,DC24V,DIODE SX023611 - 3RH2140-1FB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONT.RELAY,4NO,DC24V,DIODE SX023611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023611

Gyártói cikkszám

3RH2140-1FB40

Gyártói típuskód

3RH2140-1FB40

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Kontaktorrelé, 4 NO, 24 V DC

    A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával.

    Műszaki részletek:

    • 4 NO érintkező
    • 24 V DC működés
    • Integrált dióda
    • Csavaros kapocs
    • S00 keretméret
    • Klímaálló kivitel
    • Positív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • Rendelhető AC vagy DC működéssel
    • 8 pólusig bővíthető segédkapcsolókkal
    • Széles választék a 3RT2 kontaktorokhoz tartozó tartozékokból

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható érintkezési teljesítmény
    • Időtakarékos telepítés és csatlakozás
    • Globális használat a megfelelő engedélyeknek köszönhetően
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Friss és naprakész technológia