SIEMENS - CONT.RELAY,4NO,DC42V SX023602 - 3RH2140-1BD40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 42-42 V
Segédérintkezők száma, záró - 4
LED-kijelzővel - Nem
Kézi irányítás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023602
Gyártói cikkszám
3RH2140-1BD40
Gyártói típuskód
3RH2140-1BD40
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
42-42 V
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
kontaktorrelé, 4 NO, 42 V DC, csavaros kapocs, S00 keretméret SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelék szabványnak megfelelő kapocsjelölésekkel és megbízható és időtakarékos csatlakozási tec