SIEMENS - CONT.RELAY, 4NO, DC80V SX023604 - 3RH2140-1BE80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 80-80 V
Segédérintkezők száma, záró - 4
LED-kijelzővel - Nem
Kézi irányítás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023604
Gyártói cikkszám
3RH2140-1BE80
Gyártói típuskód
3RH2140-1BE80
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
80-80 V
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
kontaktorrelé, 4 NO, 80 V DC, csavaros kapocs, S00 keretméret SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelék szabványnak megfelelő kapocsjelölésekkel és megbízható és időtakarékos csatlakozási tec