SIEMENS - CONT.RELAY,6NO+2NC,AC110V 50/60HZ SX023752 - 3RH2362-2AF00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Szerelési mód - DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
96 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023752
Gyártói cikkszám
3RH2362-2AF00
Gyártói típuskód
3RH2362-2AF00
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
6
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-110 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 6 NO + 2 NC érintkező
- 110 V AC, 50/60 Hz működés
- Rugós kapocs csatlakozás
- S00 keretméret
- Kivehető segédkapcsoló
- Klímaálló kivitel
- 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
- Megfelelő engedélyek: IEC és UL/CSA
- Pozitív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
- Széles választék az S00-S3 méretű 3RT2 kontaktorokhoz
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Kontaktorrelé, 6 NO + 2 NC, 110 V AC, 50/60 Hz
A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelé a vezérlőjelek kapcsolásához ideális megoldás, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával.