SIEMENS - CONT.RELAY,6NO+2NC,AC230V 50/60HZ SX023684 - 3RH2262-1AP00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
96 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023684
Gyártói cikkszám
3RH2262-1AP00
Gyártói típuskód
3RH2262-1AP00
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
6
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 6 NO + 2 NC érintkező
- 230 V AC, 50/60 Hz működés
- Csavaros kapocs
- S00 keretméret
- Zárt segédkapcsoló
- Klímaálló kivitel
- 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
- Megfelelő engedélyek: IEC és UL/CSA
- AC vagy DC működés
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Egyszerű és gyors telepítés a megbízható csatlakozási technológiának köszönhetően
- Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív működtetésű érintkezők
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolása a kimenetek többszörösének köszönhetően
- Széles választékú tartozékok a 3RT2 kontaktorokhoz
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Kontaktorrelé, 6 NO + 2 NC, 230 V AC, 50/60 Hz
A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelé a vezérlőjelek kapcsolásához ideális megoldás, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával.