SIEMENS - CONT.RELAY,6NO+2NC,DC115V SX023689 - 3RH2262-2BD80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 115-115 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 6
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023689
Gyártói cikkszám
3RH2262-2BD80
Gyártói típuskód
3RH2262-2BD80
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
115-115 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
6
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
CONT.RELAY,6NO+2NC,DC115V