SIEMENS - CONT. RELAY 71 E DIN EN 50011 SX029657 - 3TH4271-0BG8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 90-140 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029657
Gyártói cikkszám
3TH4271-0BG8
Gyártói típuskód
3TH4271-0BG8
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
90-140 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
7
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
6 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0