Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONT. RELAY LATCHED RAIL,3NO 32VDC,VAR SX023786 - 3RH2431-1LW80-0LA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONT. RELAY LATCHED RAIL,3NO 32VDC,VAR SX023786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 32-32 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

137 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023786

Gyártói cikkszám

3RH2431-1LW80-0LA0

Gyártói típuskód

3RH2431-1LW80-0LA0

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

32-32 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

3

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

kontaktorrelé, reteszelt, vasúti, 3 NO, 32 V DC, 0,7-1,25* Us, integrált varisztorral, csavaros kapocs, S00-as keretméret