SIEMENS - CONT.RELAY RAILWAY,2NO+1NC,DC110V,SUPDIO SX023415 - 3RH2122-1KF40-0LA4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - -99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023415
Gyártói cikkszám
3RH2122-1KF40-0LA4
Gyártói típuskód
3RH2122-1KF40-0LA4
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
-99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-110 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
-99999--99999 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0