SIEMENS - CONT.RELAY RAILWAY,2NO+1NC,DC220V,SUPDIO SX023461 - 3RH2122-2KM40-0LA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023461
Gyártói cikkszám
3RH2122-2KM40-0LA0
Gyártói típuskód
3RH2122-2KM40-0LA0
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Kontaktor relé vasúti, 2 NO + 1 NC, 220 V DC, 0,7-1,25* Us, integrált elfojtó diódával, rugós terminál, S00 keretméret Kontaktorrelé vasúti alkalmazásokhoz SIRIUS 3RH2 a vezérlőjelek kapcsolásához nagy vezérlőfeszültség ingadozásokkal extrém körülmények k