SIEMENS - CONT.RELAY RAILWAY,2NO+1NC,DC24V,SUPDIO SX023454 - 3RH2122-2KB40-0LA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023454
Gyártói cikkszám
3RH2122-2KB40-0LA0
Gyártói típuskód
3RH2122-2KB40-0LA0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 2 NO + 1 NC érintkező
- Feszültség: 24 V DC
- Átviteli tartomány: 0,7-1,25* Us
- Integrált elfojtó dióda
- Rugós sorkapocs
- S00 vázméret
- Magas megbízhatóság és tartósság
- Könnyű telepítés a rugós sorkapocsnak köszönhetően
- Integrált elfojtó dióda a zavaró jelek csökkentésére
- Kompatibilis a S00 vázmérettel
Kontaktor relé vasút
A kontaktor relé vasút egy megbízható kapcsolóelem, amely 2 NO és 1 NC érintkezővel rendelkezik, és 24 V DC feszültségen működik.