Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONT.RELAY RAILWAY,2NO+1NC,DC24V,VDR SX023496 - 3RH2122-4LV80-0LA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONT.RELAY RAILWAY,2NO+1NC,DC24V,VDR SX023496

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 34-34 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Csatlakozási mód segédáramkör - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023496

Gyártói cikkszám

3RH2122-4LV80-0LA0

Gyártói típuskód

3RH2122-4LV80-0LA0

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

34-34 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Csatlakozási mód segédáramkör:

egyéb

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

kontaktor relé vasút, 2 NO + 1 NC, 34 V DC, 0,7-1,25* Us, integrált varisztorral, gyűrűs kábelsaru csatlakozással, S00 vázméret Kontaktorrelé vasúti alkalmazásokhoz SIRIUS 3RH2 a vezérlőjelek kapcsolásához nagy vezérlőfeszültség ingadozásokkal extrém körü