Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - CONTA. RELAY 100E,US AC220V50HZ,240V60HZ SX029658 - 3TH4310-0AP6

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTA. RELAY 100E,US AC220V50HZ,240V60HZ SX029658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 10

  • Segédérintkezők száma, váltó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029658

Gyártói cikkszám

3TH4310-0AP6

Gyártói típuskód

3TH4310-0AP6

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

10

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

CONTA. RELAY 100E,US AC220V50HZ,240V60HZ