SIEMENS - CONTACT BLOCK, RECTANGULAR, IP67 SX026821 - 3SE6617-3CA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 26 mm
Szenzor hossza - 13 mm
Védettség (IP) - IP67
Kényszerműködtetés - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026821
Gyártói cikkszám
3SE6617-3CA04
Gyártói típuskód
3SE6617-3CA04
Szenzor szélessége:
26 mm
Szenzor hossza:
13 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
3
Záróérintkezők száma:
0
- Téglalap alakú, kicsi méret: 26 x 36 mm
- Bal csuklós ajtóhoz tervezve
- Biztonsági érintkezők: 2 NC
- Jelzőérintkezők: 1 NC
- 3 m-es csatlakozókábel LED nélkül
- Kompatibilis mágnesszelepek: 3SE6714-3CA vagy 90°-os eltolás 3SE6724-3CA kapcsoló
- Megfelel a PL e vagy a SIL 3 biztonsági követelményeknek
- Kopásmentes kapcsolási műveletek
- Különféle formákban és méretekben elérhető
- Kis és kompakt kialakítás, ideális korlátozott helyekre
- Hosszú élettartam a kopásmentes működésnek köszönhetően
- Gyors diagnosztizálás LED-es változatokkal
- Gyors csatlakoztatás dugaszolható csatlakozókkal
- Tartozékok, mint távtartók és különböző hosszúságú csatlakozókábelek elérhetők
Mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk
A mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk kompakt megoldást kínál a biztonsági érintkezők és jelzőérintkezők integrálására, ideális helyszínekre, ahol a hely korlátozott.