SIEMENS - CONTACT BLOCK, RECTANGULAR, IP67 SX026823 - 3SE6626-3CA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 26 mm
Szenzor hossza - 13 mm
Védettség (IP) - IP67
Kényszerműködtetés - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026823
Gyártói cikkszám
3SE6626-3CA01
Gyártói típuskód
3SE6626-3CA01
Szenzor szélessége:
26 mm
Szenzor hossza:
13 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk téglalap alakú kicsi 26 x 36 mm, jobb oldali ajtóhoz, érintkezők: biztonsági érintkezők 1 NO+1 NC, jelzőérintkezők 1 NC, 8 mm-es reteszelő csatlakozódugóval 6 pólusú, LED nélkül, a hozzáillő mágnesszelep 3SE671