SIEMENS - CONTACT BLOCK, RECTANGULAR, IP67 SX026827 - 3SE6627-3CA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 26 mm
Szenzor hossza - 13 mm
Védettség (IP) - IP67
Kényszerműködtetés - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026827
Gyártói cikkszám
3SE6627-3CA04
Gyártói típuskód
3SE6627-3CA04
Szenzor szélessége:
26 mm
Szenzor hossza:
13 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
3
Záróérintkezők száma:
0
- Téglalap alakú, kicsi méret: 26 x 36 mm
- Kapcsolók: 2 NC biztonsági érintkező, 1 NC jelzőérintkező
- Csatlakozókábel hossza: 3 m, LED nélkül
- Kompatibilis mágnesszelep: 3SE6714-3CA vagy eltolás 90°-kal 3SE6724-3CA
- Megfelel a PL e vagy SIL 3 biztonsági követelményeknek
- Kopásmentes kapcsolási műveletek a hosszú élettartam érdekében
- Különféle formák és méretek elérhetők
- Kis és kompakt kialakítás, ideális korlátozott helyekre
- Gyors diagnosztizálás LED-es változatokkal
- Gyors csatlakoztatás dugaszolható csatlakozókkal
- Tartozékok, mint távtartók és különböző hosszúságú csatlakozókábelek elérhetők
- A biztonság a SIRIUS üzletágának része
Mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk
A mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk kompakt és helytakarékos megoldást kínál a biztonsági és jelzőérintkezők alkalmazásához.