SIEMENS - CONTACT BLOCK, ROUND M30 IP67 SX026809 - 3SE6605-1BA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor hossza - 44 mm
Védettség (IP) - IP67
Kényszerműködtetés - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben - -25-70 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026809
Gyártói cikkszám
3SE6605-1BA
Gyártói típuskód
3SE6605-1BA
Szenzor hossza:
44 mm
Védettség (IP):
IP67
Kényszerműködtetés:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Szenzor átmérője:
30 mm
mágneses működtetésű kapcsolóérintkező blokk kerek M30 érintkezőelemek 1 NO+1 NC 3 m kábellel, szükséges mágnesszelep 3SE6704-1BA Mágneses működtetésű SIRIUS 3SE66 kapcsoló védőkerítés, burkolat vagy ajtó helytakarékos és manipulációmentes felügyeletéhez.