Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACT MODULE 1NC SX028388 - 3SU1400-1AA10-1MA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACT MODULE 1NC SX028388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Foglalat - egyéb

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028388

Gyártói cikkszám

3SU1400-1AA10-1MA0

Gyártói típuskód

3SU1400-1AA10-1MA0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Foglalat:

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Érintkezőmodul 1 érintkezőelemmel, 1 NC, aranyozott érintkezőkkel, csavaros kivezetéssel, előlapra szereléshez SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját