SIEMENS - CONTACT MODULE 1NC SX028399 - 3SU1400-1AA10-3MA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028399
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-3MA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-3MA0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Érintkezőmodul 1 érintkezőelemmel, 1 NC, aranyozott érintkezőkkel, rugós csatlakozóval, előlapra szereléshez SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kí