SIEMENS - CONTACT MODULE 1NC W. INSTAL. MONITORING SX028397 - 3SU1400-1AA10-3HA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028397
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-3HA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-3HA0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NC érintkező
- Rugós kapocs
- Előlapra szerelés
- Robusztus kivitel ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Különféle kapcsolási funkciók és telepítési módok
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Elérhető kiterjedt dokumentáció
Érintkezőmodul 1 érintkezőelemmel, 1 NC
A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, amely egyszerű telepítést és robusztus működést biztosít.