SIEMENS - CONTACT MODULE 1NO+1NC SX028391 - 3SU1400-1AA10-1QA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028391
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-1QA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-1QA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 érintkezőelem: 1 NO + 1 NC
- Aranyozott érintkezők
- Csavaros kapocs
- Előlapra szereléshez
- PROFINET, AS-Interface, vagy IO-Link csatlakozás
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Rögzítőfuratok horonymentes lyukakkal
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Könnyű tisztíthatóság nagynyomású sugárral
- Széleskörű dokumentáció elérhetősége
- Változatos kapcsolási funkciók és telepítési módok
Érintkezőmodul 2 érintkezőelemmel, 1 NO+1 NC
A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, amely aranyozott érintkezőkkel és egyszerű telepítési lehetőséggel rendelkezik.