SIEMENS - CONTACT MODULE 1NO+1NC SX028395 - 3SU1400-1AA10-3FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028395
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-3FA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-3FA0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 érintkezőelem: 1 NO (normál nyitott) + 1 NC (normál zárt)
- Rugós terminál
- Előlapra szereléshez tervezett
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Különféle kapcsolási funkciók és telepítési módok
- Elérhető 1 és 2 pólusú változatok
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Érintkezőmodul 2 érintkezőelemmel, 1 NO+1 NC
A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához tervezett, innovatív és robusztus megoldás, amely egyszerű telepítést és megbízható működést biztosít.