SIEMENS - CONTACT MODULE 1NO LEADING+1NC LAGGING SX028396 - 3SU1400-1AA10-3GA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
8 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028396
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-3GA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-3GA0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Érintkezőmodul 2 érintkezőelemmel, 1 NO vezető + 1 NC késleltetett, rugós csatlakozó, előlapra szereléshez SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kíná