SIEMENS - CONTACT MODULE 1NO SX028387 - 3SU1400-1AA10-1LA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028387
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-1LA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-1LA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO érintkezőelem
- Aranyozott érintkezők
- Csavaros kapocs
- Előlapra szereléshez
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Különféle kapcsolási funkciók és telepítési módok
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Egyszerű egykezes felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Érintkezőmodul 1 érintkezőelemmel
A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, amely aranyozott érintkezőkkel és csavaros kapoccsal rendelkezik.