SIEMENS - CONTACT MODULE 1NO SX028398 - 3SU1400-1AA10-3LA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028398
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-3LA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-3LA0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 NO érintkezőelem
- Aranyozott érintkezők
- Rugós csatlakozó
- Előlapra szerelés
- IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
- PROFINET, AS-Interface, IO-Link csatlakozás
- Különféle kapcsolási funkciók és telepítési módok
- 3D adatok és sorkapocs diagram elérhetősége
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszközválasztáshoz és megrendeléshez
Érintkezőmodul 1 érintkezőelemmel
A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, aranyozott érintkezőkkel és rugós csatlakozóval.