Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACT MODULE 1NO SX028428 - 3SU1400-2AA10-3LA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACT MODULE 1NO SX028428

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - padlórögzítés

  • Foglalat - egyéb

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028428

Gyártói cikkszám

3SU1400-2AA10-3LA0

Gyártói típuskód

3SU1400-2AA10-3LA0

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

padlórögzítés

Foglalat:

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Érintkezőmodul 1 érintkezőelemmel, 1 NO, aranyozott érintkezők, rugós csatlakozó, padlóra szereléshez SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kínálja g