SIEMENS - CONTACT MODULE 1NO SX028444 - 3SU1400-3AA10-5BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - egyéb
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028444
Gyártói cikkszám
3SU1400-3AA10-5BA0
Gyártói típuskód
3SU1400-3AA10-5BA0
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 1 érintkezőelem, 1 NO
- Forrasztott csatlakozás
- Nyomtatott áramköri lapokon való használatra
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Robusztus kivitel, masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból
- Horonymentes lyukak a rögzítéshez
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Különféle kapcsolási funkciók és telepítési módok
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Elérhető kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok)
Érintkezőmodul 1 érintkezőelemmel, 1 NO
A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, amely egyszerű telepítést és magas fokú védelmet kínál ipari és kültéri használatra.