SIEMENS - CONTACT MODULE 2NC SX028390 - 3SU1400-1AA10-1PA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028390
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-1PA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-1PA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 NC érintkezőelem
- Aranyozott érintkezők
- Csavaros kapocs
- Előlapra szerelés
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozás
- Különféle kapcsolási funkciók és telepítési módok
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Egyszerű és gyors felszerelés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Érintkezőmodul 2 érintkezőelemmel
A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, amely aranyozott érintkezőkkel és csavaros kapoccsal rendelkezik.