SIEMENS - CONTACT MODULE 2NC SX028394 - 3SU1400-1AA10-3EA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028394
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-3EA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-3EA0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 érintkezőelem, 2 NC
- Rugós terminál
- Előlapra szereléshez
- Robusztus kivitel ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Különféle kapcsolási funkciók és telepítési módok
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes támogatás az Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Egyszerűen szerelhető és megbízható működés
Érintkezőmodul 2 érintkezőelemmel, 2 NC
A SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához tervezett, rugós terminálos, előlapra szerelhető megoldás.