SIEMENS - CONTACT MODULE 2NO SX028389 - 3SU1400-1AA10-1NA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028389
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-1NA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-1NA0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Érintkezőmodul 2 érintkezőelemmel, 2 NO, aranyozott érintkezők, csavaros kapocs, előlapra szereléshez SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kínálja g